Vkladací kôš Select 3

Č. pol.: 082101 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka Vkladací kôš 195 mm
    Šírka Vkladací kôš 105 mm
    Výška Vkladací kôš 50 mm
    Objem Vkladací kôš 3 l
    maximálna nosnosť 1 kg
    Druh produktu Vkladací kôš

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082101 3
    EAN/GTIN 4250004100022

    Popis

    Prevedenie:

    Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

    Vhodné pro:

    Kôš vhodný pre 082000 3.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka