{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elma Sink XL | |
Objem | 27,5 l | |
Dĺžka stroja | 565 mm | |
Šírka stroja | 315 mm | |
Výška stroja | 325 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 475 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 270 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 195 mm | |
Odtok šírka pripojenia | 3/8 palec | |
Vnútorný ⌀ hadice | 12 mm | |
Hmotnosť | 6,1 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 22 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Číslo položky | 082004 XL | |
EAN/GTIN | 4250004108318 |