{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elma Sink S | |
Objem | 3,9 l | |
Dĺžka stroja | 305 mm | |
Šírka stroja | 155 mm | |
Výška stroja | 220 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 215 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 115 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 220 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 2,9 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Číslo položky | 082004 S | |
EAN/GTIN | 4250004108288 |