{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elma Sink M | |
Objem | 5,9 l | |
Dĺžka stroja | 365 mm | |
Šírka stroja | 170 mm | |
Výška stroja | 270 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 280 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 130 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 145 mm | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 4,3 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Číslo položky | 082004 M | |
EAN/GTIN | 4250004108295 |