Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic xtra ST 50

Č. pol.: 082002 50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu xtra ST 500H
    Objem 48,7 l
    Dĺžka stroja 655 mm
    Šírka stroja 555 mm
    Dĺžka Vkladací kôš 255 mm
    Šírka Vkladací kôš 230 mm
    Čistiaca vaňa Výška 480 mm
    Vykurovací výkon 1 400 W
    Ultrazvuk špičkový výkon 2 400 W
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Menovité napätie 220 V - 240 V
    Hmotnosť 45 kg
    Odporúčaný pracovný objem 42 l
    Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082002 50
    EAN/GTIN 4250004100336

    Popis

    Prevedenie:

    Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.
    Elmasonic xtra ST je ultrazvuková jednotka pre najťažšie znečistenie a je vhodná najmä pre najvyššie nároky v oblasti priemyselného čistenia.
    • 2 voliteľné ultrazvukové frekvencie (25 kHz pre najodolnejšie nečistoty a 45 kHz pre jemné čistenie).
    • Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.
    • Prepínateľná pulzná funkcia zvyšuje špičkový výkon ultrazvuku.
    • Dynamická funkcia (výkon ultrazvuku možno dočasne zvýšiť až o 20 %).
    • Robustný zásobník vyrobený zo zváranej nehrdzavejúcej ocele.

    Rozsah dodávky:

    Bez vkladacieho koša a bez zvukovoizolačného krytu.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Príslušný vkladací kôš nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015088019.
    Vhodné protihlukové kryty nájdete pod č. 082105. Ďalšie príslušenstvo je k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka