Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 160

Č. pol.: 082002 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu xtra ST 1600H
Objem 156,3 l
Dĺžka stroja 935 mm
Šírka stroja 865 mm
Dĺžka Vkladací kôš 480 mm
Šírka Vkladací kôš 525 mm
Čistiaca vaňa Výška 415 mm
Vykurovací výkon 7 500 W
Ultrazvuk špičkový výkon 7 200 W
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 400 V
Hmotnosť 93 kg
Odporúčaný pracovný objem 133 l
Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082002 160
EAN/GTIN 4250004100350

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.
Elmasonic xtra ST je ultrazvuková jednotka pre najťažšie znečistenie a je vhodná najmä pre najvyššie nároky v oblasti priemyselného čistenia.
  • 2 voliteľné ultrazvukové frekvencie (25 kHz pre najodolnejšie nečistoty a 45 kHz pre jemné čistenie).
  • Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.
  • Prepínateľná pulzná funkcia zvyšuje špičkový výkon ultrazvuku.
  • Dynamická funkcia (výkon ultrazvuku možno dočasne zvýšiť až o 20 %).
  • Robustný zásobník vyrobený zo zváranej nehrdzavejúcej ocele.

Rozsah dodávky:

Bez vkladacieho koša a bez zvukovoizolačného krytu.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 082104 (Elmasonic xtra TT) a č. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015088019.
Vhodné protihlukové kryty nájdete pod č. 082105. Ďalšie príslušenstvo je k dispozícii na vyžiadanie.