Prevedenie:
Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.
Elmasonic xtra ST je ultrazvuková jednotka pre najťažšie znečistenie a je vhodná najmä pre najvyššie nároky v oblasti priemyselného čistenia.
- 2 voliteľné ultrazvukové frekvencie (25 kHz pre najodolnejšie nečistoty a 45 kHz pre jemné čistenie).
- Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.
- Prepínateľná pulzná funkcia zvyšuje špičkový výkon ultrazvuku.
- Dynamická funkcia (výkon ultrazvuku možno dočasne zvýšiť až o 20 %).
- Robustný zásobník vyrobený zo zváranej nehrdzavejúcej ocele.
Rozsah dodávky:
Bez vkladacieho koša a bez zvukovoizolačného krytu.
Poznámka:
Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č.
082101 (Elmasonic Select), č.
082104 (Elmasonic xtra TT) a č.
082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č.
088015 –
088019.
Vhodné protihlukové kryty nájdete pod č.
082105. Ďalšie príslušenstvo je k dispozícii na vyžiadanie.