{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | xtra TT 60H | |
Objem | 6,5 l | |
Dĺžka stroja | 420 mm | |
Šírka stroja | 250 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 257 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 132 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 150 mm | |
Vykurovací výkon | 150 W | |
Ultrazvuk špičkový výkon | 400 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Hmotnosť | 10 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 5 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082001 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100299 |