{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | xtra TT 30H | |
Objem | 3 l | |
Dĺžka stroja | 360 mm | |
Šírka stroja | 230 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 196 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 112 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 100 mm | |
Vykurovací výkon | 140 W | |
Ultrazvuk špičkový výkon | 400 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 2 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082001 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100282 |