{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | xtra TT 200H | |
Objem | 18 l | |
Dĺžka stroja | 420 mm | |
Šírka stroja | 390 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 280 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 250 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 200 mm | |
Vykurovací výkon | 300 W | |
Ultrazvuk špičkový výkon | 1 200 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Hmotnosť | 13 kg | |
Odporúčaný pracovný objem | 13 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082001 20 | |
EAN/GTIN | 4250004100312 |