{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SLIM | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 30 | |
Svetelný tok | 500 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 250 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková dĺžka | 310 mm | |
⌀ hlavy | 17 mm | |
Hmotnosť | 228 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081539 310 | |
EAN/GTIN | 5708997356128 | |
Číslo výrobcu | 03.5612 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
LED tyčová lampa s akumulátorom, Celková dĺžka: 310mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
739 kus/y s okamžitým dodaním
89,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 588 kus/y s okamžitým dodaním
28,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
49,59 €
44,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Celková dĺžka | 310 mm | 260 mm | 145 mm |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Svetelný tok | 500 lm | 300 lm | 300 lm |
Svetelný tok Úroveň 2 | 250 lm | 60 lm | |
Druh produktu | Vrecková lampa | Vrecková lampa | Vrecková lampa |