{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia baterky | Fokus | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 300 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,6 Ah | |
Celková dĺžka | 145 mm | |
⌀ hlavy | 35 mm | |
Hmotnosť | 188 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081545 145 | |
EAN/GTIN | 4045197727244 | |
Číslo výrobcu | 081545 145 |