{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 300 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 60 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 260 mm | |
Hmotnosť | 94 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081538 260 | |
EAN/GTIN | 4045197727329 | |
Číslo výrobcu | 081538 260 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
LED akumulátorové tyčové svietidlo, Typ: 260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 588 kus/y s okamžitým dodaním
28,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
49,59 €
44,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Celková dĺžka | 260 mm | 145 mm |
Trvanie osvetlenia | 3 h | 3 h |
Svetelný tok | 300 lm | 300 lm |
Svetelný tok Úroveň 2 | 60 lm | |
Druh produktu | Vrecková lampa | Vrecková lampa |