{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | zóna 0; zóna 20 | |
Farba puzdra | žltá | |
Svetelný tok | 130 lm - 165 lm | |
Trvanie osvetlenia | 8 h | |
Svetelný rozsah | 100 m | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Celková dĺžka | 170 mm | |
⌀ hlavy | 35 mm | |
Hmotnosť | 176 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081521 4AAZOOM | |
EAN/GTIN | 032705145410 | |
Číslo výrobcu | 514541 |