LED vrecková lampa EX s batériami 4AARFL

Č. pol.: 081521 4AARFL
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Farba puzdra žltá
Svetelný tok 225 lm
Trvanie osvetlenia 5,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Typ batérií Mignon, AA
Celková dĺžka 158 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnosť 158 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081521 4AARFL
EAN/GTIN 032705146035
Číslo výrobcu 514603F

Popis

Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.
Vysokovýkonné LED lampy odolné proti nárazom, prachu a vode.
S LED technológiou reflektora.
LED baterka a čelovka so špeciálnou ochrannou technológiou. Hladký, široký stredový lúč. Vďaka patentovanému optickému systému je ideálny na osvetlenie širokých pracovných plôch. Odolné proti korózii. Zadný spínač. Jednoduché pripevnenie na pracovné a ochranné helmy pomocou držiaka helmy.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka