LED vrecková lampa EX s batériami 4AA2B

Č. pol.: 081521 4AA2B
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Farba puzdra žltá
Svetelný tok 170 lm
Svetelný tok Úroveň 2 20 lm
Trvanie osvetlenia 6 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Typ batérií Mignon, AA
Celková dĺžka 158 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnosť 153 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081521 4AA2B
EAN/GTIN 032705146523
Číslo výrobcu 514652F

Popis

Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.
Vysokovýkonné LED lampy odolné proti nárazom, prachu a vode.
S LED technológiou reflektora.
LED baterka s primárnym a sekundárnym svetlom, predné svietenie pre primárne svetlo (svieti dopredu), otočný spínač pre sekundárne svetlo (svieti pod nohy). Pri používaní oboch svetelných lúčov súčasne sa neznižuje prevádzková doba.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4× batéria č. 081557 veľ. LR6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka