LED akumulátorové pracovné svietidlo STAR

Č. pol.: 081516 STAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu STAR
Svetelný tok 1 000 lm
Svetelný tok Úroveň 2 500 lm
Trvanie osvetlenia 2,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,2 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 156 mm
Celková šírka 103 mm
Hmotnosť 710 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081516 STAR
EAN/GTIN 5708997356203
Číslo výrobcu 03.5620

Popis

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Lampe de travail sans fil pratique et projecteur de chantier combinés. Poignée flexible à aimants intégrés et conçue pour le montage direct sur le support Scangrip. Powerbank intégré avec port USB. Sans crochet de suspension.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.