• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.
    • Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

LED akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: MINIFORM

Č. pol.: 081516 MINIFORM
Zľava
57,54 €
Price per 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu MINIFORM
Svetelný tok 200 lm
Svetelný tok Úroveň 2 100 lm
Trvanie osvetlenia 2,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,6 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 120 mm
Celková šírka 59 mm
Hmotnosť 138 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081516 MINIFORM
EAN/GTIN 5708997354049
Číslo výrobcu 03.5404
Výrobca SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom.
Verzia Miniform s praktickými úzkymi vreckovými rozmermi (120 × 59 × 25 mm), spona na opasok, ergonomický úchop.
Vysokovýkonná LED technológia COB pre mimoriadne jasné, homogénne ploché svetlo v dvoch stupňoch jasu.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.