LED akumulátorové pracovné svietidlo MAG

Č. pol.: 081516 MAG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
909 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu MAG
Svetelný tok 300 lm - 500 lm
Svetelný tok Úroveň 2 150 lm
Trvanie osvetlenia 2,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,2 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 260 mm
Celková šírka 61 mm
Hmotnosť 273 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081516 MAG
EAN/GTIN 5708997354001
Číslo výrobcu 03.5400

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka