{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Označenie výrobcu | MINI | |
Svetelný tok | 100 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Farba svetla | verná farba | |
Hodnota CRI | 95 | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | Micro, AAA | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
Celková šírka | 16 mm | |
Hmotnosť | 60 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081513 PEN | |
EAN/GTIN | 5708997351178 | |
Číslo výrobcu | 03.5117 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED pracovné svietidlo s vernými farbami COLOUR MATCH, Typ: PEN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
44,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 303 kus/y s okamžitým dodaním
21,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
28,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 558 kus/y s okamžitým dodaním
22,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 615 kus/y s okamžitým dodaním
25,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Typ batérií | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Trvanie osvetlenia | 2 h | 6 h | 2 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Svetelný tok | 100 lm | 120 lm | 100 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Druh produktu | Pracovné svietidlo | Vrecková lampa | Vrecková lampa | Vrecková lampa | Vrecková lampa |