{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Funkcia baterky | Fokus | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 100 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Hodnota CRI | 95 | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | Micro, AAA | |
Celková dĺžka | 135 mm | |
Celková šírka | 17 mm | |
Hmotnosť | 60 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081461 CRI-PEN | |
EAN/GTIN | 4062406056896 | |
Číslo výrobcu | 081461 CRI-PEN |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
LED ceruzková vrecková lampa s batériami, Typ: CRI-PEN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
28,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 303 kus/y s okamžitým dodaním
21,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 558 kus/y s okamžitým dodaním
22,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 616 kus/y s okamžitým dodaním
25,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 2 | 2 | 2 | 3 |
Typ batérií | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Trvanie osvetlenia | 2 h | 6 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Svetelný tok | 100 lm | 120 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Druh produktu | Vrecková lampa | Vrecková lampa | Vrecková lampa | Vrecková lampa |