{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 100 lm - 250 lm | |
Trvanie osvetlenia | 4 h - 10 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Typ batérií | Micro, AAA | |
Celková dĺžka | 125 mm | |
⌀ hlavy | 29 mm | |
Hmotnosť | 119 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky |
081505 125
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4062406192662
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
081505 125
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |