LED baterka s batériami 140

Č. pol.: 081505 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 501 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň ochrany krytom IP IP 54
    Svetelný tok 35 lm
    Trvanie osvetlenia 10 h
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Typ batérií Micro, AAA
    Celková dĺžka 140 mm
    ⌀ hlavy 16 mm
    Hmotnosť 54 g
    Druh produktu Vrecková lampa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 081505 140
    EAN/GTIN 4045197488367
    Číslo výrobcu 081505 140

    Popis

    Prevedenie:

    Odolná a veľmi robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. Technológia s LED s vynikajúcim svetelným výkonom.
    • Svetelný kužeľ s nízkymi stratami rozptýleného svetla.
    • Vysoká energetická účinnosť pre dlhú dobu svietenia.
    • Osvetlený prstenec pre ľahké nájdenie v tme.
    • Chránené proti striekajúcej vode, trieda ochrany IP54.
    Zadný spínač.

    Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane batérie č. 081559 LR3.

    Poznámka:

    Vhodné batérie nájdete pod Č. 081551 ff.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka