LED inšpekčné svietidlo s batériou 25

Č. pol.: 081421 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ svietidla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žiadna
Uhol vyžarovania 100 Stupeň
Svetelný tok 180 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií LR6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081559 LR6
Celková dĺžka 600 mm
⌀ hlavy 25 mm
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081421 25
EAN/GTIN 2050001694911
Číslo výrobcu 500.05-4500

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustné kontrolné svietidlá z masívneho hliníka s LED svetelnou hlavou. Rukoväť batérie vrátane pružného hriadeľa, chránené proti striekajúcej vode.
1× inšpekčné zrkadlo INOX, 40 × 65 mm, nerozbitné.