LED inšpekčné svietidlo s batériou 15

Č. pol.: 081421 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ svietidla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žiadna
Uhol vyžarovania 10 Stupeň
Svetelný tok 25 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií LR6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081559 LR6
Celková dĺžka 560 mm
⌀ hlavy 15 mm
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081421 15
EAN/GTIN 2050001894885
Číslo výrobcu 600.05

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustné kontrolné svietidlá z masívneho hliníka s LED svetelnou hlavou. Rukoväť batérie vrátane pružného hriadeľa, chránené proti striekajúcej vode.
1× inšpekčné zrkadlo INOX, 40 × 65 mm, nerozbitné, 1× inšpekčné zrkadlo, ⌀ 30 mm, odskrutkovateľný kruhový magnet.