• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

LED inšpekčné svietidlo s batériou, ⌀ svietidla: 10mm

Č. pol.: 081421 10
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ svietidla Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žiadna
Uhol vyžarovania 10 Stupeň
Svetelný tok 25 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií LR6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081559 LR6
Celková dĺžka 490 mm
⌀ hlavy 10 mm
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081421 10
EAN/GTIN 2050001894892
Číslo výrobcu 600.07
Manufacturer the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustné kontrolné svietidlá z masívneho hliníka s LED svetelnou hlavou. Rukoväť batérie vrátane pružného hriadeľa, chránené proti striekajúcej vode.
1× inšpekčné zrkadlo ⌀ 30 mm, kruhový magnet.