{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Označenie výrobcu | NOVA 5K 42W | |
Svetelný tok | 600 lm - 6 000 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1 h - 12 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Hodnota CRI | 80 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5,2 Ah | |
Napätie akumulátora | 11,1 V | |
Celková dĺžka | 275 mm | |
Celková šírka | 92 mm | |
Celková výška | 275 mm | |
Hmotnosť | 2 600 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo | |
Príkon | 42 W |
Číslo položky | 081254 42 | |
EAN/GTIN | 5708997354438 | |
Číslo výrobcu | 03.5443 |