• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Magnetické držiaky, Typ: M

Č. pol.: 081258 M
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Magnetické držiaky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081258 M
EAN/GTIN 5708997353905
Číslo výrobcu 03.5390
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktný a veľmi pevný magnetický držiak pre flexibilné umiestnenie pracovných svietidiel NOVA na všetky magnetické povrchy. Magnet je extrémne silný s prídržnou silou viac ako 20 kg alebo 200 N. Magnet je pogumovaný pre ochranu povrchu a zabránenie poškriabaniu. Pre maximálnu flexibilitu je možné magnet otočiť do ľubovoľnej polohy. To znamená, že flexibilný držiak magnetu je možné použiť aj na veľmi malých, magnetických plochách. Jednoduchý magnetický držiak, ktorý možno ovládať jednou rukou, zaisťuje rýchle a bezpečné pripevnenie a svietidlo je možné nakloniť do ľubovoľnej polohy pre každodenné úlohy Zabudovaný uzamykací mechanizmus zabraňuje vypadnutiu a strate zásuvného klinu. Zásuvný klin sa však v prípade potreby dá vytiahnuť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka