LED akumulátorové pracovné svietidlo 26

Č. pol.: 081254 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň ochrany krytom IP IP 67
    Zóna ATEX žiadna
    Označenie výrobcu NOVA 3K C+R
    Svetelný tok 400 lm - 4 000 lm
    Trvanie osvetlenia 1 h - 14 h
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Hodnota CRI 80
    Teplota farby 6 000 K
    Počet obsiahnutých akumulátorov 1
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 4,4 Ah
    Napätie akumulátora 11,1 V
    Celková dĺžka 235 mm
    Celková šírka 88 mm
    Celková výška 233 mm
    Hmotnosť 1 780 g
    Druh produktu Pracovné svietidlo
    Príkon 29 W

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 081254 26
    EAN/GTIN 5708997354414
    Číslo výrobcu 03.5441

    Popis

    Prevedenie:

    Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.
    • Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.
    • Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.
    • Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.

    Pracovné osvetlenie NOVA s integrovanou rukoväťou. Vysokovýkonná LED technológia COB s 5-stupňovou funkciou stmievania, s možnosťou otáčania.
    Vďaka duálnemu systému sa dá používať ako mobilný akumulátorový reflektor, ako aj so sieťovým káblom. Indikátor stavu nabitia, zobrazenie zostávajúceho času prevádzky, možnosť stmievania v 5 stupňoch.

    Funkce:

    IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane nabíjačky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka