Predlžovací kábel 5N

Č. pol.: 081182 5N
(5,83 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň ochrany krytom IP IP 44
    odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
    Typ 5N
    Sieťové napätie 250 V
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Trieda kábla H07RN-F
    Zloženie kábla 3G1,5
    Materiál kábla neoprén
    Dĺžka kábla 5 m
    Druh produktu Predlžovací kábel
    Typ zástrčky Vstup F

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 081182 5N
    EAN/GTIN 4007123560127
    Číslo výrobcu 1160770790

    Popis

    Prevedenie:

    Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch (IP44).
    Odolný proti oleju, benzínu, UV žiareniu.
    Kábel z neoprénovej gumy so zástrčkou aj spojkou z gumy odolnej proti striekajúcej vode.

    Funkce:

    IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka