{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 44 | |
odolné voči nárazu a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Typ | 25N | |
Sieťové napätie | 250 V | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Trieda káblov | H07RN-F | |
Zostava káblov | 3G1,5 | |
Materiálový kábel | neoprén | |
Dĺžka kábla | 25 m | |
Typ výrobku | Predlžovací kábel | |
Typ konektora vstup | F |
Číslo položky | 081182 25N | |
EAN/GTIN | 4007123014651 | |
Číslo výrobcu | 1167830790 |