Systém pro zavesenie káblov CableFix S

Č. pol.: 081191 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ S
Dĺžka slučky L 100 mm
Maximálna nosnosť 20 kg
Druh produktu Káblové zavesenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081191 S
EAN/GTIN 4003644013050
Číslo výrobcu 9071S

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s extrémne robustným hákom. Na zavesenie káblov, drôtov, hadíc, vedier a mnoho ďalšieho.
Dĺžka 210 mm, zaťažiteľnosť maximálne 50kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka