{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | G2424 S200 | |
Výstupný výkon | 850 W | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 540 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 13 mm | |
Hmotnosť | 0,96 kg | |
Pracovná hlučnosť | 81 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky |
079448 S200
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
7322590013622
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
8423031255
Kopírovať |
|
Výrobca | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |