{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | G2424 S150 | |
Výstupný výkon | 750 W | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 432 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 13 mm | |
Hmotnosť | 0,96 kg | |
Pracovná hlučnosť | 76 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079448 S150 | |
EAN/GTIN | 7322590019877 | |
Číslo výrobcu | 8423031259 |