Priama pneumatická brúska G2424, upínacie čeľuste ⌀ 6 mm dlhé, Typ: S085

Č. pol.: 079448 S085
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu G2424 S085
Výstupný výkon 440 W
maximálne otáčky 8 500 min-1
maximálna potreba vzduchu 252 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 3/8 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 13 mm
Hmotnosť 0,96 kg
Pracovná hlučnosť 70 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 5,3 m/s2
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079448 S085
Kopírovať
EAN/GTIN 7322590019891
Kopírovať
Číslo výrobcu 8423031261
Kopírovať
Výrobca Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Prevedenie:

Výkonná a robustná priama brúska s veľmi kľudným chodom. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi 8500 a 25000 1/min.
S dlhým, úzkym vretenom, ideálny na vŕtanie otvorov, dĺžka 317 mm.
⌀ upínacích klieštín 6 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):
Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka