{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 2 000 W | |
Objem kontajnera | 65 l | |
Menovitý rozmer prípojky | DN50 mm | |
Dĺžka | 730 mm | |
Šírka | 570 mm | |
Výška | 1 330 mm | |
Dĺžka kábla | 6 m | |
Počet turbín | 2 | |
Objemový prietok vzduchu | 100 l/s | |
Vákuum | 220 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 70 dB(A) | |
Prachová trieda - vysávač | L | |
Hmotnosť | 43 kg | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno |
Číslo položky | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN/GTIN | 4054278695129 | |
Číslo výrobcu | 9.989-403.0 |