{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | IVR-L 100/24-2 Tc | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 400 W | |
Objem kontajnera | 100 l | |
Menovitý rozmer prípojky | DN50 mm | |
Dĺžka | 840 mm | |
Šírka | 660 mm | |
Výška | 1 320 mm | |
Dĺžka kábla | 6 m | |
Počet turbín | 2 | |
Objemový prietok vzduchu | 118 l/s | |
Vákuum | 230 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 68 dB(A) | |
Prachová trieda - vysávač | L; L | |
Hmotnosť | 58 kg | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078522 IVR-L100TC | |
EAN/GTIN | 4054278275840 | |
Číslo výrobcu | 9.987-885.0 |