{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
⌀ kotúča D | 320 mm | |
⌀ otvora | 25,4 mm | |
vhodné pre | 078234 veľ. 8320 | |
vhodné pre materiál | Pre hrubostenný materiál | |
Počet zubov | 72 | |
Počet zubov optimalizovaný pre | materiál s hrúbkou 2,5 − 4 mm | |
Šírka rezu B | 2,2 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 078242 72 | |
EAN/GTIN | 4260052466957 | |
Číslo výrobcu | 608278 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK list kotúčovej píly Drytec® ⌀ 320×25,4 mm Pre hrubostenný materiál, Počet zubov: 72
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
193,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
221,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
185,85 €
131,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre materiál | Pre hrubostenný materiál | Drevo | INOX | Ocel |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 | 72 |
⌀ kotúča D | 320 mm | 300 mm | 305 mm | 355 mm |
⌀ otvora | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Šírka rezu B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,4 mm |
Počet zubov optimalizovaný pre | materiál s hrúbkou 2,5 − 4 mm | |||
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |