{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
⌀ kotúča D | 320 mm | |
⌀ otvora | 25,4 mm | |
vhodné pre | 078234 veľ. 8320 | |
vhodné pre materiál | Pre hrubostenný materiál | |
Počet zubov | 84 | |
Počet zubov optimalizovaný pre | plechy, sendvicové panely | |
Šírka rezu B | 2,2 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 078242 84 | |
EAN/GTIN | 4260052463253 | |
Číslo výrobcu | 608276 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK list kotúčovej píly Drytec® ⌀ 320×25,4 mm Pre hrubostenný materiál, Počet zubov: 84
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
215,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
240,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 84 | 84 | 84 |
Šírka rezu B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,4 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |