Priamočiara píla STEP1200XE

Č. pol.: 078213 STEP1200XE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu STEP1200XE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 730 W
Počet zdvihov 500 min-1 - 3 000 min-1
maximálna hrúbka pílenia Oceľ 10 mm
maximálna hrúbka pílenia drevo 135 mm
Prestavenie skosenia áno
Kyvadlový zdvih 4-násobný
Hmotnosť 2,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN 10,5 m/s2
Konštrukcia tvar tyce
Zvláštnosť univerzálne použitie
vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly 588400 − 588551
Výmena nástrojov bez náradia áno, systém FIXTEC
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078213 STEP1200XE
EAN/GTIN 4002395192762
Číslo výrobcu 4935412878

Popis

Prevedenie:

Robustné a univerzálne použiteľné zapichovacie píly s kovovými prevodovými skriňami a ochranou proti preťaženiu.
S rýchloupínacím systémom FIXTEC pre výmenu zapichovacieho pílového listu do niekoľkých sekúnd a pripojiteľným výkyvným zdvihom pre optimálny rezný výkon a odvod triesok pri zníženom opotrebení pílového listu.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochrany proti vytrhávaniu triesok.
Vrátane 2 × pílového listu, odsávacieho adaptéra, kĺzavej základne, 4 m napájacieho kábla, transportného kufríka.

Poznámka:

Zapichovacie pílové listy nájdete pod č. 5888400 − 5888551.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka