Súprava listov pre priamočiare píly, Označenie: T118A

Č. pol.: 588400 T118A
Kopírovať
Nastavte cenu 5 ks (1,51 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (plný plech): 1-3
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HSS
Členenie zubov 1,1 − 1,5 mm
Dĺžka listu 92 mm
Označenie T118A
Zhoda _T118A
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (plný plech) 1-3 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 588400 T118A
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197158130
Kopírovať
Číslo výrobcu 588400 T118A
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Progresívne ozubenie kombinuje lahké narezávanie (bez chvenia na tenkých plechoch) a vysoký výkon obrábania.

Rozsah dodávky:

Progresívne ozubenie kombinuje lahké narezávanie (bez chvenia na tenkých plechoch) a vysoký výkon obrábania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka