Súprava listov pre priamočiare píly T118B

Č. pol.: 588400 T118B
Nastavte cenu 5 ks (1,68 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (plný plech): 2,5-6
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HSS
Členenie zubov 1,9 − 2,3 mm
Dĺžka listu 92 mm
Označenie T118B
Zhoda _T118B
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (plný plech) 2,5-6 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588400 T118B
EAN/GTIN 4045197726735
Číslo výrobcu 588400 T118B

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Progresívne ozubenie kombinuje lahké narezávanie (bez chvenia na tenkých plechoch) a vysoký výkon obrábania.

Rozsah dodávky:

Progresívne ozubenie kombinuje lahké narezávanie (bez chvenia na tenkých plechoch) a vysoký výkon obrábania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka