Dvojitá brúska ECO, 400 V DS15/300

Č. pol.: 077512 DS15/300
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DS15/300
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 100 W
maximálne otáčky 1 450 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 300 mm
Šírka brúsneho kotúča T 40 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 76 mm
Hmotnosť 80 kg
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077512 DS15/300
EAN/GTIN 2050001673954
Číslo výrobcu DS15/300

Popis

Prevedenie:

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri nepretržitej prevádzke. Dodanie bez brúsnych kotúčov.
Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.