{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DS12/250 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 730 W | |
maximálne otáčky | 1 450 min-1 | |
⌀ brúsneho kotúča D | 250 mm | |
Šírka brúsneho kotúča T | 32 mm | |
⌀ otvoru brúsneho kotúča H | 51 mm | |
Hmotnosť | 47 kg | |
Druh produktu | Dvojitá brúska |
Číslo položky | 077512 DS12/250 | |
EAN/GTIN | 2050001673947 | |
Číslo výrobcu | DS12/250 |