Dvojitá brúska ECO, 400 V DS04/175

Č. pol.: 077512 DS04/175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DS04/175
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 250 W
maximálne otáčky 2 900 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 175 mm
Šírka brúsneho kotúča T 25 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 51 mm
Hmotnosť 15 kg
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077512 DS04/175
EAN/GTIN 2050001674173
Číslo výrobcu DS04/175

Popis

Prevedenie:

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri nepretržitej prevádzke. Dodanie bez brúsnych kotúčov.
Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.