Uhlová brúska Akumulátor M18FHSAG55

Č. pol.: 077140 M18FHSAG55
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FUEL
Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Označenie výrobcu M18FHSAG125XB-552X
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 9 000 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 33 mm
Hmotnosť 3,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN 3,4 m/s2
Ochrana pred prepätím Áno
Spínač mŕtveho muža nie
Pozvoľný štart Áno
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077140 M18FHSAG55
EAN/GTIN 4058546287078
Číslo výrobcu 4933471079

Popis

Prevedenie:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Akumulátorová uhlová brúska Milwaukee:
  • bezkefkový motor s dlhou životnosťou, aretácia vretena, rýchle prestavenie ochranného krytu.
  • Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC pre výmenu kotúčov bez náradia.
Akumulátorová uhlová brúska M18™-HIGH-OUTPUT™-125 s dostatočnou silou pre hrubovanie a až 145 rezov v elektrickej rúre 50 mm s nabíjačkou akumulátora (5,5 Ah). Brzda RAPIDSTOP™ zastaví kotúč za menej ako 2,5 sekundy.

Rozsah dodávky:

Vrátane sád akumulátorov 2× M18 HB5.5, M12-18 FC nabíjačka, HD Box.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.