{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Kartón | |
Označenie výrobcu | GWS 17-125 SB | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 1 700 W | |
Rozsah otáčok | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Zvláštnosť | Inteligentný brzdový systém | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077109 GWS17125SB | |
EAN/GTIN | 4059952576657 | |
Číslo výrobcu | 06017D0700 |