{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GWS 7-125 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 720 W | |
Rozsah otáčok | 11 000 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6,5 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 34 mm | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | Rukoväť s úzkym rozsahom | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077109 7-125 | |
EAN/GTIN | 3165140823715 | |
Číslo výrobcu | 0601388108 |