Uhlová brúska GWS 14-125

Č. pol.: 077109 14-125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Kartón
Označenie výrobcu GWS 14-125
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 230 V
Príkon 1 400 W
Rozsah otáčok 11 500 min-1
Pripojovací závit M14
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
Zvláštnosť Kickback Control, mäkký štart
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077109 14-125
EAN/GTIN 4059952576466
Číslo výrobcu 06017D0000

Popis

Prevedenie:

Výkonný motor 1 400 W a dlhšia životnosť: Maximálna produktivita vďaka vyššiemu výkonu a lepšej robustnosti.
Vynikajúci, ergonomický obvod rukoväti: Prvotriedna ergonómia vďaka výrazne zmenšenému obvodu rukoväti.
KickBackControl, pozvoľný štart, ochrana proti opätovnému spusteniu, ochrana proti preťaženiu, tlmenie vibrácií a predvoľba otáčok.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka