Stolná vŕtačka ALZTRONIC, Maximálny ⌀ vŕtania do ocele: 9mm

Č. pol.: 076563 9
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny ⌀ vŕtania do ocele Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ALZTRONIC i9
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 700 W
maximálne otáčky 390 min-1 - 6 500 min-1
Maximálny ⌀ vŕtania do ocele 9 mm
Upínač nástrojov B16
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M8
Zdvih vretena 40 mm
Posuv rucné
Minimálna vzdialenosť vretena od základnej dosky 110 mm
Maximálna vzdialenosť vretena od základnej dosky 250 mm
Vykladanie 200 mm
⌀ stĺpov 50 mm
Prestavenie výšky vŕtacej hlavice Rucné koliesko
Šírka využiteľnej podložky základnej dosky stroja 300 mm
Výška využiteľnej podložky základnej dosky stroja 240 mm
Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
Počet T-drážok 2
Vzdialenosť T-drážok 80 mm
Hmotnosť 64 kg
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Vŕtačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 076563 9
EAN/GTIN 2050002043510
Číslo výrobcu ALZTRONIC I9
Výrobca ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Popis

Prevedenie:

Vysokorýchlostná, odolná a presná stolná vŕtačka. Viacdotykový displej so skleneným povrchom odolným proti poškriabaniu pre optimálnu čitateľnosť. Jednoduché a jednotné vedenie používateľa pomocou piktogramov na displeji. Digitálny ukazovateľ hĺbky vŕtania s nastavením nulového bodu.
Štandardné vybavenie:
  • 5-palcový TFT LCD displej s dotykovou funkciou: Manuálne zadávanie požadovanej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočnej rýchlosti, integrovaný displej hĺbky vŕtania s dotykovým prenosom nulového bodu, virtuálna stupnica hĺbky vŕtania na displeji, stav stroja zobrazenia a výstrahy na displeji, servisné informácie, voliteľné jazyky operátora: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Motor so striedavým prúdom 230 V, 50 Hz.
  • Konektor nainštalovaný, dĺžka kábla 3 m.
  • Plynulé nastavenie otáčok pomocou variabilné pomocou potenciometra.
  • Tri samostatné tlačidlá na otáčanie v smere hodinových ručičiek – otáčanie proti smeru hodinových ručičiek – zastavenie (Zastavenie vretena pomocou funkcie brzdy).
  • Ochrana vretena elektrickou poistkou.
  • Hríbové tlačidlo (zablokované) pre NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.
  • Hlavný vypínač, uzamykateľný.
  • Lakovanie: DD – lak na zvýraznenie štruktúry, signálna biela RAL 9003, ODTIEŇ 7545c, čierna.
S výškovo prestaviteľnou a otočnou vŕtacou hlavou.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Poznámka:

Ďalšie stolné vŕtačky a voliteľné vybavenie, ako sú LED svetlá stroja, technologické počítače atď., sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka